曜日別特売

ファインスプレー ピンク

ファインスプレー ピンク - ミツギロンファインスプレー ピンク - ミツギロンファインスプレー ピンク - ミツギロンファインスプレー ピンク - ミツギロンファインスプレー ピンク - ミツギロンファインスプレー ピンク - ミツギロンファインスプレー ピンク - ミツギロンファインスプレー ピンク - ミツギロン
(4件のレビュー)

ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。
ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。
中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。

用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れにピンク材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※薬品類や揮発性溶剤や石油類等のご使用はおやめ下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57362402SP-09-P300
950
629
692(税込)
当日出荷
57362418SP-10-P500
1,100
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57362402
2024-02-22
用途: 掃除
製造業

女性の手でも持ちやすいし
ジャバラにおもりが付いているので
最後まで使い切れます

対象商品 : 57362402
2023-02-03
用途: 少量の水でスプレー
Reading ACT

どう傾けてもちゃんと噴霧できるのが利点です。少量サイズは中身が少なくなると倒れやすくなるのが欠点。

対象商品 : 57362418
2021-02-03
用途: 希釈したアルカリ洗剤でキッチンの掃除
有限会社西田酒店飲食業

持って、まずバランスが良い事に気づきます。スプレーすると、トリガーの感触が非常に心地よい!重たくないが手ごたえがある感じ?噴霧も綺麗な霧が出ます。とても良い品なので、観葉植物の葉水用や店内のアルコール消毒用に再購入します。

2が参考にしています
対象商品 : 57362402
2020-04-17
用途: テーブルに吹きかけたり
個人のお客様

回して閉められるのでアルコールがキアツしないのがいいところです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする