鋼典
芝生刈鋏 鋼付 ムク柄入
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
地面に刺さらないように、反り刃になっています。
用途
芝刈、草刈りに
全長(mm)
655
刃長(mm)
165
切断能力(mm)
8
トラスコ品番
818-8017
材質
刃:日立安来鋼付、柄:ムク
使用目的
刈、刈り
切断対象
芝、草
内容量
1丁
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください.。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57327278
A-4
¥
11,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください