調質 又開(門型)刈込鋏 尺7赤塗り柄入

調質 又開(門型)刈込鋏 尺7赤塗り柄入 - 鋼典調質 又開(門型)刈込鋏 尺7赤塗り柄入 - 鋼典調質 又開(門型)刈込鋏 尺7赤塗り柄入 - 鋼典

刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上げた刃物です。
ダブル焼入れ処理され、刃物の腰が強く長切れします。
510mm柄と少し長くバランスが良いです。
切れ味を追求するセミ・プロ用です。

用途一般刈込に全長(mm)750刃長(mm)195切断能力(mm)12トラスコ品番818-8025材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫使用目的刈込内容量1丁
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57327287B-241
8,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする