鋼典
普通刈込 白樫柄入
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
普通タイプ刈込鋏です。
丸棒を打って伸ばして造った刃物のため、刃先に粘りがあります。
用途
一般刈込に
全長(mm)
650
刃長(mm)
150
切断能力(mm)
10
トラスコ品番
818-8019
材質
刃:刃物用特殊鋼、柄:樫
使用目的
刈込
内容量
1丁
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57327296
B-4
¥
6,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください