鋼典
葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
600mmの椎柄を使用し、使う方の好みによってカットして使用します。
仕上鋏として使用します。
用途
仕上刈込に
全長(mm)
865
刃長(mm)
210
切断能力(mm)
8
トラスコ品番
818-8011
材質
刃:日立安来鋼、柄:樫
使用目的
仕上、刈込
内容量
1丁
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください.。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57327305
A-181
¥
19,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください