ノサックス
半長靴 KF1088
クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。
用途
一般作業向け
機能
クッション性
色
ブラック
足幅
EEE
形状
ミドルカット
質量(kg)
1
質量(g)
鋼
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(型押しソフト)
JIS規格
JIS T8101革製S種〈普通作業用〉S・E合格
材質(底部)
ウレタン2層底
材質(先芯)
樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
靴タイプ
半長靴
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57313883
KF1088-29.0
29
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
57313892
KF1088-30.0
30
¥
23,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください