ギアータイ ループ&ツイスト12

ギアータイ ループ&ツイスト12 - NiteIze

ギアータイにループ箇所を付けることにより、より多彩な使い方が可能。吊るし、結束、固定等、あらゆる道具に利用することができます。

用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在材質熱可塑性エラストマー、カーボンスチールワイヤー長さ(mm)316幅(mm)12質量(g)12内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57353275NI0328531612ネオンイエロー783-5361
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
57353257NI0328331612ブラック783-5345
1,800
取扱い終了
返品不可
57353266NI0328431612オレンジ783-5353
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする