NiteIze
ドゥーヒッキー ブラック
切る、回す、開ける、基本的な機能をコンパクトにまとめ新世代のマルチファンクションキーツールです。
トラスコ品番
783-5264
セット内容
ボトルオープナー、ボルトレンチ、ルーラー、マイナスドライバー、ボックスカッター、クリップ
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
12
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
18×66×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57312955
NI03037
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください