キーパー KP-10 (30~100kg/Φ4×10m)

キーパー KP-10 (30~100kg/Φ4×10m) - トーヨーコーケン(TKK)

安全な高所作業をサポートする墜落防止装置です。
全機種に滑りクラッチを内臓し、墜落阻止時に身体が受ける衝撃を大幅に緩和します。
強化アルミニウム製で軽くて丈夫なケースです。
さびに強くて扱いやすい回転式フック付です。

用途高所作業時の落下安全対策にロープ寸法(直径Φmm×長さm)4×10トラスコ品番828-0211寸法(縦×横×厚さ)(mm)262(フックまで約460)×198×90落下衝撃荷重(kN)3~4内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※製品、数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※車上渡しの商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57311826KP-10
102,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする