曜日別特売

コーナークリップ(3-4mm用)

コーナークリップ(3-4mm用) - KUNIMORIコーナークリップ(3-4mm用) - KUNIMORIコーナークリップ(3-4mm用) - KUNIMORIコーナークリップ(3-4mm用) - KUNIMORIコーナークリップ(3-4mm用) - KUNIMORIコーナークリップ(3-4mm用) - KUNIMORIコーナークリップ(3-4mm用) - KUNIMORI

梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。
ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。
設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。

用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に全長(mm)60高さ(mm)26質量(g)185下穴径(Φmm)10±0.5全高(mm)26適合板厚(mm)3~4内容量1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5730821363127-CC0304-WH-ポリプロピレン(PP)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5730822263129-CC0304-BL-ポリプロピレン(PP)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5730823863156-CC0304-BK-ポリプロピレン(PP)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5730824763128-CC0304-EC60×26ポリプロピレン(PP)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする