曜日別特売

パンロック

パンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORI

プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。

用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)内容量1セット(100個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
フランジ外径(Φmm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5730825663132-1006-BL798-65136501510
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5730826563138-1008-BL798-65308601510
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5730827463144-1010-BL798-655610701510
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5730828363150-1015-BL798-657215901510
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5730829263135-1506-BL798-652161102015
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5730830863141-1508-BL798-654881202015
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5730831763147-1510-BL798-6564101402015
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5730832663153-1515-BL798-6581151802015
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3602:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする