KUNIMORI
パンロックワッシャー
環境に優しい樹脂製ワッシャーです。
(株)国盛化学社の樹脂製締結部材『パンロック』の厚み調整の他、樹脂ワッシャーとして様々な用途にお使い頂けます。
用途
厚み調整に
質量(g)
20
内容量
1セット(10袋)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
外径(Φmm)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57308335
63158-PLW10-WH
ポリプロピレン(PP)
17
1
10.2
827-8890
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57308344
63159-PLW10-BK
ポリプロピレン(PP)
17
1
10.2
827-8891
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57308353
63160-PLW10-BL
ポリプロピレン(PP)
17
1
10.2
827-8892
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57308362
63161-PLW15-WH
ポリプロピレン(PP)
23
1
15.2
827-8893
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57308378
63162-PLW15-BK
ポリプロピレン(PP)
23
1
15.2
827-8894
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57308387
63163-PLW15-BL
ポリプロピレン(PP)
23
1
15.2
827-8895
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください