KUNIMORI
ピンクリップ(3-4mm用)
梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。
設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
用途
仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に
寸法(mm)
28×28
全長(mm)
28
質量(g)
100
下穴径(Φmm)
10±0.5
適合板厚(mm)
3~4
フランジ外径(Φmm)
15
適合ナット径(Φmm)
3~4
内容量
1セット(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57308396
63124-PC0304-WH
白
ポリプロピレン(PP)
836-4658
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57308405
63126-PC0304-BL
青
ポリプロピレン(PP)
836-4660
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57308414
63157-PC0304-BK
黒
ポリプロピレン(PP)
836-4659
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57308423
63125-PC0304-EC
黒
ポリプロピレン(PP)
849-9518
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
もっと見る