オーティ・マットー
BCS-251NS X 2 BCSタンク2連式
「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。
用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。
用途
潤滑油用タンク
容量(L)
478
仕様
BCSタンク2連式
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
110
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
911×635×2035
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303758
BCS-251NS X 2
¥
416,500
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません