オーティ・マットー
BYT-251W 防油堤
万一に備えた作業性と安全性を兼ね備えた潤滑油専用の金属製防油堤です。
用途
防油堤
貯油量(L)
289
仕様
JT-251B用防油堤
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
73
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1025×1130×330
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303776
BYT-251W
¥
313,600
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません