オーティ・マットー
BYT-490K OT-490S用ステンレス製防油堤
油の流出を未然に防ぎます。
用途
防油堤
貯油量(L)
520
仕様
OT-490S用ステンレス製防油堤
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
37
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1500×810×510
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303785
BYT-490K SUS
¥
247,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません