オーティ・マットー
BYT-490K OT-490S用鋼板製防油堤
油の流出を未然に防ぎます。
用途
防油堤
貯油量(L)
520
仕様
OT-490S用鋼板製防油堤
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
48
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1500×810×510
内容量
1台
注意
個人宅配送不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303794
BYT-490K
¥
184,600
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません