JT-250S 潤滑油薄型タンク

JT-250S 潤滑油薄型タンク - オーティ・マットー

薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。

用途潤滑油用タンク容量(L)245仕様オイルコック仕様材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ薄型タンク外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57303803JT-250S
115,300
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,500/税込¥9,350
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする