オーティ・マットー
JT-250SW 潤滑油薄型ツインタンク
薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
用途
潤滑油用タンク
容量(L)
490
仕様
オイルコック仕様
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
100
タイプ
薄型ツインタンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1304×558×1648
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303812
JT-250SW
¥
220,300
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません