曜日別特売

OBK-661 ステンレス製ボイラー架台

OBK-661 ステンレス製ボイラー架台 - オーティ・マットー

給湯機を住宅基部側面に設置する場合にご使用ください。

用途給湯機用架台材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)7積載荷重(kg)60まで外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)660×400×186.5天板寸法(mm)400×660内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57303855OBK-661
29,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする