オーティ・マットー
OBK-751 ステンレス製ボイラー架台
給湯機を住宅基部側面に設置する場合にご使用ください。
用途
給湯機用架台
材質
ステンレス鋼板(SUS430J1L)
質量(kg)
8
積載荷重(kg)
60まで
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
750×400×186.5
天板寸法(mm)
400×750
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303864
OBK-751
¥
35,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません