オーティ・マットー
OT-20S ミニタイプ 屋内専用
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途
屋内用灯油・軽油タンク
容量(L)
18.5
セット内容
送油バルブ、給油口キャップ、油量計、ガードゴム
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
3.7
タイプ
ミニタイプ
肉厚(mm)
0.8
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
333×333×294
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303995
OT-20S
¥
23,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません