オーティ・マットー
OT-250A 1/2B 省スペースタイプ
(1件のレビュー)
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途
屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)
249
仕様
1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
トラスコ品番
833-8033
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ
材質
熱間圧延鋼板
質量(kg)
44
タイプ
省スペースタイプ
肉厚(mm)
1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
603×603×1438
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57304004
OT-250A 1/2B
¥
122,400
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません