OT-250SL1 VK ロングレッグタイプ

OT-250SL1 VK ロングレッグタイプ - オーティ・マットーOT-250SL1 VK ロングレッグタイプ - オーティ・マットー

業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。

用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)245仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)59タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57304065OT-250SL1 VK
113,200
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする