オーティ・マットー
OT-40A ミニタイプ
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途
屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)
37.3
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
7.6
タイプ
ミニタイプ
肉厚(mm)
1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
483×483×438
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57304074
OT-40A
¥
29,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません