オーティ・マットー
OT-40KX ミニタイプ 屋内専用
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途
屋内用灯油・軽油タンク
容量(L)
39
セット内容
ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
7.8
タイプ
ミニタイプ
肉厚(mm)
1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
636×540×690
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57304083
OT-40KX
¥
39,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません