オーティ・マットー
OT-95A 1/4B 省スペースタイプ
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途
屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)
89
仕様
フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
15
タイプ
省スペースタイプ
肉厚(mm)
1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
483×483×841
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57304214
OT-95A 1/4B
¥
43,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません