オーティ・マットー
OT-95C 1/2B 壁ピタタイプ デラックス
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途
屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)
89
仕様
1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
25
タイプ
壁ピタタイプ(デラックス)
肉厚(mm)
1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
898×312×1250
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57304223
OT-95C 1/2B
¥
52,700
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません