オーティ・マットー
OT-95ST2 1/4B ステンレス壁ピタタイプ
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。
用途
屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)
89
仕様
フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質
ステンレス鋼板(SUS430J1L)
質量(kg)
23
タイプ
ステンレス壁ピタタイプ
肉厚(mm)
1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
898×316×1110
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57304257
OT-95ST2 1/4B
¥
116,300
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません