オーティ・マットー
OT-990N2 業務用
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途
業務用灯油・重油・廃油タンク
容量(L)
981
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、プラグ
材質
熱間圧延鋼板
質量(kg)
130
タイプ
業務用
肉厚(mm)
2.3
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
944×944×2102
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は致しかねます。
※工事現場への配送は致しかねます。
※タンクは車上渡しとなります。荷下ろしの際にフォークリフト等の重機が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57304318
OT-990N2
¥
416,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
離島
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000