LED照明拡大鏡 ENVL-CF型4倍

LED照明拡大鏡 ENVL-CF型4倍 - オーツカ光学

白色LED64個を搭載し、均一な面照度を実現しました。
LEDは40000時間の長寿命(設計値)です。
交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。
従来機と比較して消費電力が55%減りました。
CF型は短いアームのコンパクトアームタイプです。

用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品などの外観目視検査に倍率(倍)4トラスコ品番848-1733材質レンズ:光学ガラス消費電力(W)11電源AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)クランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)600光源LED×64個レンズサイズ(mm)130アズワン品番64-4388-63内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57306558ENVL-CFX4
72,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする