サカセ
導電ピンマット 304X304X15 Φ3 BK
耐熱200℃です。
ピン形状マットです。
用途
各種部品の保護・保持マット 、クッション材 、耐熱用途 、基板置き、導電
材質
導電シリコーンゴム
トラスコ品番
849-9560
寸法(mm)
304×304×H15
質量(g)
500
先端径(mm)
Φ3
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57335592
E-02S-30
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ゴム素材の特長