SCS
インピーダンステスター CTM051
接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。
接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。
自動電源オフ機能搭載です。
用途
半導体・液晶製造装置などの自動装置における接地状態の確認、実装部品の直流/交流電圧の測定
トラスコ品番
436-0591
セット内容
測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個)
材質
メタルボディFOP
測定範囲
0.001~1.999Ω、高周波ノイズ(EMI):-40~20dBV、直流電圧:0.001~400V、交流電圧:0.001~270Vrms
内容量
1台
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57362183
CTM051
0.001~400
0.001~270
0.001~1.999
65×114×28
150
9V形006P型角型アルカリ電池×1本(別売)
65
28
114
¥
212,720
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください