曜日別特売

LOOX LED2022

LOOX LED2022 - ハーフェレ

下穴の直径がわずか26mmのコンパクトなサイズです。
保護等級IP44の埋め込みライトとして水はねに強く、その用途はどこまでも柔軟性があります。

取付下穴26mmに本体のクリップで固定質量(g)70消費電力(W)1.5ケーブル長(m)2色温度(K)3000定格光束(Lm)105内容量1個
注意
※LED専用電源装置(15W用833.74.952、20W用833.74.954、30W用833.74.953、60W用833.74.955)は別途ご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57359103833.72.043851-4142
5,110
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
57359094833.72.040851-4141
4,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする