ハーフェレ
LOOX LED3025
本体が非常に薄くコンパクトでありながら、極めて均一で広範な明るい光を放ちます。
典型的な丸型ライトに代わる、四角いデザインでです。
定格消費電力
5.8W
付属品
取付け部品一式
取付
ネジ止め
質量(g)
360
ケーブル長(m)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色温度
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57359523
833.77.120
851-4265
3000K
430
¥
18,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57359532
833.77.121
851-4266
4000K
530
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください