曜日別特売

LOOX LEDマルチ電源ボックス 3×75W

LOOX LEDマルチ電源ボックス 3×75W - ハーフェレ

最大3個のLED電源装置を1つのスイッチで制御します。
1つの部屋にある複数の電源装置とライトを1つのスイッチでオンオフできます。
組み合わせる電源装置は同じ12Vシステムでも別の24Vや350mAシステムでも問題ありません。

仕様マルチボックス1個当たり最大75Wx3付属品スイッチケーブル1m 3個トラスコ品番851-4311質量(g)150待機電力(W)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57359636833.89.061
4,350
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする