ハーフェレ
LOOX アルミ放熱バー 1000MM
Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。
トラスコ品番
851-4269
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1000
幅(mm)
10
取付
面付け
質量(g)
40
仕上
素地
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57359828
833.77.700
-
¥
2,330
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66244468
833.77.700【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
2,330
¥
1,998
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください