ハーフェレ
LOOX ウメコミプロファイル
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)
2500
内容量
1個
注意
※エンドキャップは別途ご注文ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
カバー
取付
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57359837
833.72.844
851-4169
ニュウハク色
埋め込み、深さ6.5mm
9.5
280
¥
8,950
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57359846
833.72.846
851-4171
ニュウハク色
埋め込み、深さ11mm
14
370
¥
7,820
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57359855
833.72.847
851-4172
フロスト
埋め込み、深さ11mm
14
320
¥
8,000
取扱い終了
57359864
833.72.845
851-4170
フロスト
埋め込み、深さ6.5mm
9.5
320
¥
7,750
取扱い終了
57359873
833.72.848
851-4173
ニュウハク色
埋め込み、深さ24mm
27
500
¥
10,700
取扱い終了
57359882
833.72.849
851-4174
フロスト
埋め込み、深さ24mm
27
460
¥
10,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください