ハーフェレ
LOOX ガラスエッジプロファイル 2000MM ニュウハク色
お好みのサイズにカットできるガラスエッジ照明用プロファイルです。
耐荷重構造ではないので、必ず棚ダボを併用してください。
LED2043とLED2037のみ組み合わせて使用できます。
トラスコ品番
851-4227
材質
プラスチック
長さ(mm)
2000
幅(mm)
22
カバー
ニュウハク色
厚さ(mm)
(ガラス)4~8
取付
差し込み
高さ(mm)
17.5
質量(g)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57360065
833.74.733
¥
5,910
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください