ハーフェレ
LOOX コンバーター 24V-12V 黒 10W 消費電力15W
このコンバーターを介して、24Vライトを12Vの電源装置に接続できるので、12Vの電源装置1つで12Vと24Vのライトに対応できます。
消費電力(W)
15
トラスコ品番
851-4286
質量(g)
45
ケーブル長(m)
1
定格一次電圧(V)
DC12V
定格二次電圧(V)
DC24V
出力端子
24Vライト用3個
待機電力(W)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57360153
833.77.934
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください