ハーフェレ
LOOX メンツケプロファイル H13+1
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)
2500
取付
面付け
高さ(mm)
14
質量(g)
320
内容量
1個
注意
※エンドキャップ(オプション:833.72.853)は別途ご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
カバー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57360302
833.72.841
851-4166
ニュウハク色
¥
7,470
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57360318
833.72.842
851-4167
フロスト
¥
7,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください