ハーフェレ
LOOX メンツケプロファイル H8.5+1
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)
2500
取付
面付け
高さ(mm)
9.5
質量(g)
260
内容量
1個
注意
※LED3028には使用できません。
※エンドキャップ(オプション:833.72.852)は別途ご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
カバー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57360327
833.72.840
851-4165
ニュウハク色
¥
7,950
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57360336
833.72.843
851-4168
フロスト
¥
7,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください