ハーフェレ
LOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2M
スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。
トラスコ品番
851-4321
材質
プラスチック
色
黒
取付
下穴Φ12mmに埋め込み
質量(g)
34
ケーブル長(m)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57360415
833.89.106
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください