ハーフェレ
LOOX 受信ユニット 24V/120W 6チャンネル
白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。
6チャンネルあります。
マルチホワイトやRGBライトには対応できません。
最大消費電力(W)
60(差し込み端子1個当たり)
適合
24Vシステム用
トラスコ品番
851-4279
質量(g)
100
接続
120Wまで接続可能
端子数
差し込み端子数6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57360555
833.77.785
¥
19,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください