曜日別特売

4.5inchアルミプライヤー

4.5inchアルミプライヤー - KAHARA4.5inchアルミプライヤー - KAHARA4.5inchアルミプライヤー - KAHARA4.5inchアルミプライヤー - KAHARA

手のひらサイズで持ち運びに便利な小型のプライヤーです。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
ホビーに使いやすい、手芸に使い勝手が良い、もちろん釣りにも最適です。

種類ノーズプライヤ全長(mm)116先端形状フラットノーズサイズ(inch)4.5厚さ(mm)8材質アルミニウム合金質量(g)55内容量1本
注意
※本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因につながります。
※本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57331356AP45-GUSLグレープ/シルバー
3,000
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
57331374AP45-RESLレモン/シルバー
3,000
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
57331347AP45-BHSLブルーハワイ/シルバー
3,000
取扱い終了
57331365AP45-MESLメロン/シルバー
3,000
取扱い終了
返品不可
57331383AP45-STSLストロベリー/シルバー
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする