KAHARA
5inchステンレスプライヤー
(1件のレビュー)
錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
用途
細かい作業向き
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
131
先端形状
フラットノーズ
サイズ(inch)
5
タイプ
ステンレス
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
818-4339
材質
ステンレス
質量(g)
77
内容量
1本
注意
※本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57331392
SP50
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください