6.5inchアルミプライヤー&マルチホルダー

6.5inchアルミプライヤー&マルチホルダー - KAHARA6.5inchアルミプライヤー&マルチホルダー - KAHARA6.5inchアルミプライヤー&マルチホルダー - KAHARA

先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。

種類ノーズプライヤ全長(mm)185先端形状フラットノーズサイズ(inch)6.5セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダータイプマルチホルダー厚さ(mm)13パープル/シルバー仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付トラスコ品番818-4330材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール質量(g)230内容量1本
注意
※本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因につながります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57331417AP65-PUSL
5,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする