KAHARA
6.5inchアルミプライヤースリムタイプ&ホルダー
先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
185
先端形状
フラットノーズ
サイズ(inch)
6.5
セット内容
KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー
タイプ
スリム・ホルダー付
厚さ(mm)
13
仕様
3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付
材質
アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール
質量(g)
223
内容量
1本
注意
※本体がアルミニュム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因に繋がります。
※本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57331435
AP65SL-DGNSL
ダークグリーン/シルバー
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57331444
AP65SL-PKSL
ピンク/シルバー
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください