KAHARA
6.5inchステンレスロングノーズプライヤー
錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
用途
奥行のある作業場所に最適
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
185
先端形状
ロングノーズ
サイズ(inch)
6.5
タイプ
ステンレスロングノーズ
厚さ(mm)
12
トラスコ品番
818-4337
材質
ステンレス
質量(g)
161
内容量
1本
3月22日より値下げいたしました。
注意
※本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57331453
SP65LN
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください