6.5inchラバー付アルミプライヤースリムタイプ

6.5inchラバー付アルミプライヤースリムタイプ - KAHARA6.5inchラバー付アルミプライヤースリムタイプ - KAHARA6.5inchラバー付アルミプライヤースリムタイプ - KAHARA6.5inchラバー付アルミプライヤースリムタイプ - KAHARA

先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
持ち手部分にラバーを付けることで滑り止めに貢献します。

種類ノーズプライヤ全長(mm)185先端形状フラットノーズサイズ(inch)6.5タイプスリム・ラバー付厚さ(mm)13仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール質量(g)218内容量1本
注意
※本体がアルミニュム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因に繋がります。
※本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57331487AP65RSL-LGNSLKJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダーライトグリーン/シルバー
6,500
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57331496AP65RSL-MB-マットブラック
6,500
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
57331505AP65RSL-PKSLKJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダーピンク/シルバー
6,500
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする